Tang voor binnenspannende borgringen, gebogen, 19-60 mm

Artikelnummer: 6704480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6704480
EAN/GTIN 4010886670446
Nummer fabrikant 6704480
L-nummer L60160 619

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5256 vorm D
gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 47 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 172 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 41 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: zwart gelakt
  • Tip Ø: 1,8 mm
  • Asdiameter [inch]: 3/4-2.3/8
  • Asdiameter [mm]: 19-60
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen