Spanningzoeker 220-250áV, 3,5 mm

Artikelnummer: 6699380
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6699380
EAN/GTIN 4010886669938
Nummer fabrikant 6699380
L-nummer L60160 3845

Omschrijving

Omschrijving:

kling vernikkeld, volledig geïsoleerd vlgs. DIN VDE 0680-6
4615-3 met metalen clip en gele kap
4615-3 met metalen clip en gele kap

Kenmerk:

  • Ontwerp: Lemmet vernikkeld
  • Totale breedte [mm]: 18 mm
  • Totale hoogte [mm]: 14 mm
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Lengte van het blad: 90 mm
  • Meetbereik [Volt]: 220-250 V
  • Bladbreedte [mm]: 3,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Batterijen inbegrepen: geen
  • Enkelvoudige test met 10.000 V AC: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen