Mechanische draaihoekschijf ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 6690
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6690
EAN/GTIN 4000896029266
Nummer fabrikant 6690
L-nummer L60140 239

Omschrijving

Omschrijving:

MECHANISCHE WINKELSCHEIBE 6690, Versandgewicht: 0,291 kg, GTIN/EAN: 4000896029266
Toepassing:
Draaiingshoekgestuurd aandraaien van de schroeven (bijv. cilinderkopschroeven)
  • Flexibele, magnetische houder voor het vaste punt
  • Voor gebruik voor bedieningsgereedschappen
    met Buitenvierkant aandrijving 12,5 = 12″ (resp. 20 = 34″) en gereedschappen
    met Binnenvierkant aandrijving 12,5 = 12″ (resp. 20 = 34″)
  • Bereik 0 – 360°, verdeling 1°, 95 mm ⌀
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0.29 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen