Schroevendraaier-assortiment, Aantal delen: 10

Artikelnummer: 667533 10
Korting
66,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
802 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 10
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Sleufschroevendraaier; Pozidriv-schroevendraaier; Dop voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Kap draaibaar nee
Ratelfunctie nee
Ruimersteel inbegrepen nee
Telescoophandgreep nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667533 10
EAN/GTIN 4067263129929
Nummer fabrikant 667533 10

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Dubbele steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Verchroomd oppervlak. Zwarte punten met nauwkeurige maatvoering.

Inhoud:

2 sleufstelen: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm
1 Steel voor Phillips: Maat 1 / maat 2
1 steel voor Pozidriv: Maat 1 / maat 2
2 Stelen voor Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
2 stelen voor zeskant: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm
1 bithouder: 1 St.
1 tweecomponenten-handvat: 1 St.

Levering:

Inclusief roltas, textiel.