Veiligheidsschoen halfhoog ANDERSON Roof S3 HI ANDERSON Roof S3 HI, Maat 44

Artikelnummer: 66071-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie ANDERSON
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 66071-44
EAN/GTIN 4030839239292
Nummer fabrikant 66071-44
L-nummer L00790 1664

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • binnenvoering van leder
  • watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/PU zool SKY
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, type B
  • praktische dubbele gespsluiting voor individuele aanpassing aan de voet
  • gepolsterde veiligheidsmanchet
  • naden uit hittebestendig NOMEX® garen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "ANDERSON" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen