{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 300 TX | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±10 % | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Meslengte | 65 mm | |
Ingesteld draaimoment | 0,6 Nm | |
Ingesteld draaimoment | 60 cNm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | vast | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Vast ingesteld draaimoment | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 118 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659950 TX6 | |
EAN/GTIN | 4013288093325 | |
Nummer fabrikant | 05027930001 |