{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 400 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Bithouder | F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 230 mm | |
Draaimomentbereik | 0,8 Nm - 4 Nm | |
Draaimomentbereik | 80 cNm - 400 cNm | |
Resolutie | 0,5 cNm | |
Gewicht | 340 g | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Accucapaciteit | 2,5 Ah | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659010 400 | |
EAN/GTIN | 4571141275306 | |
Nummer fabrikant | STC400CN2-G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronische momentschroevendraaier, Maximaal draaimoment: 400cNm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 1.252,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 384,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | Digitaal | Digitaal |
Draaimomentbereik | 80 cNm - 400 cNm | 80 cNm - 400 cNm |
Energievoorziening | Accuvoeding | Batterijvoeding |
maximaal draaimoment | 400 cNm | 400 cNm |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar |
Producttype | momentschroevendraaier | momentschroevendraaier |