{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Bithouder | F 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 230 mm | |
Draaimomentbereik | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Draaimomentbereik | 40 cNm - 200 cNm | |
Resolutie | 0,2 cNm | |
Gewicht | 340 g | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin; kgfcm; ozfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Accucapaciteit | 2,5 Ah | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659010 200 | |
EAN/GTIN | 4571141275283 | |
Nummer fabrikant | STC200CN2-G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronische momentschroevendraaier, Maximaal draaimoment: 200cNm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 1.252,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 384,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | Digitaal | Digitaal |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | optisch; akoestisch |
Gegevens rapporteerbaar | ja | ja |
Gewicht | 340 g | 200 g |
maximaal draaimoment | 200 cNm | 200 cNm |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | ±2 % |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar |