Verstelbaar moersleutelopzetstuk, Type-openingswijdte: 2-30mm

Artikelnummer: 657850 2-30
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type-openingswijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
Breedte b 71,8 mm
Hoogte h 16,9 mm
Openingsbreedte 5 mm - 30 mm
Openingsbreedte 3/16 − 1.3/16 inch
Steekmaat S 74,4 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657850 2-30
EAN/GTIN 4045197592293
Nummer fabrikant 657850 2-30

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
Uiterst veelzijdige toepassing dankzij verstelbare openingsbreedte.
Let op:
Steekmaatcorrectie op de momentsleutel noodzakelijk (gewijzigde instelwaarde).

Voordeel:

Bij het verstellen van de openingsbreedte hoeft de steekmaat niet te worden aangepast.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Tip:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!