{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Breedte b | 29 mm | |
Hoogte h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Continue belastbaarheid | 100 Nm | |
Steekmaat S | 28 mm | |
Aantal tanden | 30 | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | ja | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657590 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754139613 | |
Nummer fabrikant | 58253005 |