S-mond pijptang maat 2 lengte 560 mm mond-w. max 70 mm kop gepolijst + handgrepen rood

Artikelnummer: 65570535
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65570535
EAN/GTIN 4018754206414
Nummer fabrikant 65570535
L-nummer L60010 4596

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vorm C
  • DIN 5234

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 70 mm
  • Handgrepen: rood gelakt
  • Kop: rood gelakt, gepolijst
  • Gr.: 2
  • Lengte [mm): 560 mm
  • Gewicht: 2677 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen