Waterpomptang Kaak w.35mm L.240mm

Artikelnummer: 65517250
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
Artikelnummer 65517250
EAN/GTIN 4018754338399
Nummer fabrikant 65517250

Omschrijving

Omschrijving:

- Met doosscharnier en uitsparing
- Snelle instelling van de tang op het werkstuk met één druk op de knop
- 7-weg, soepele instelling
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- Beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- Klembeveiliging tegen beknelling
- Chroomgelegeerd staal
- DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)

Kenmerk:

  • DIN: DIN ISO 8976
  • Grepen: DIP-GEÏSOLEERD DIN EN 60900 AC/1000 V.
  • Hoofd: verchroomd
  • Lengte mm (L): 240 mm
  • Legering: Chroom-vanadiumstaal
  • Mol max. (mm): 35 mm
  • Afstelling openingsbreedte: 7x
  • Gewicht (g): 390 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen