GIF 10.00E-5.00 IC8250 Precision Double-Ended Full Radius Inserts for Profiling and Grooving

Artikelnummer: 6404322
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404322
EAN/GTIN 7291075238655
Nummer fabrikant 6404322
L-nummer L23940 1822

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm, snijbreedte (CW) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 23 mm
  • Snijbreedte (CW) 10 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Dmin afsteken 65 mm