GPV 14-3.56-3 IC428 Inserts for pulley ″v″ shape precision grooves.

Artikelnummer: 6402701
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402701
EAN/GTIN 7291075109177
Nummer fabrikant 6402701
L-nummer L23940 806

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 3,42 mm, snijbreedte (CW) 11,14 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,45 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,42 mm
  • Snijbreedte (CW) 11,14 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 24 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 5 graden
  • Aantal tanden 3
  • Schroefdraadspoed (TP) 3,56 mm