Snelspanb. Futuro Plus H2 13 mm, 1/2″

Artikelnummer: 636520000
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 636520000
EAN/GTIN 4007430445773
Nummer fabrikant 636520000
L-nummer L01750 1056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontwikkeld voor accu-boormachines en lichte boormachines
  • Kunststof huls
  • Met 2 hulzen met bevestigingsring voor een stevige bevestiging van het gereedschap
  • Snel gereedschap wisselen zonder sleutels te gebruiken
  • Niet geschikt voor klopboormachines
  • Doorboord met borgschroef voor R+L-machines
  • Met sleutelvlak voor montage en demontage

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 42.7 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Binnendraad: 1/2″ - 20 UNF
  • Lengte (gesloten): Spanwijdte 72.4 mm
  • : 1.5 - 13 mm