{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal delen | 35 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch; 1/4 inch | |
Norm | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Lengte | 355 mm | |
Breedte | 235 mm | |
Hoogte | 65 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Dopsleutel voor TORX®-schroeven | |
Oppervlak | verchroomd | |
met QuickRelease | nee | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 630036 35 | |
EAN/GTIN | 4000896239887 | |
Nummer fabrikant | 1557/35 |