Zaagblad ″fibercement cut - professional″, 165x20 Z4 PCD FZ 5°

Artikelnummer: 628289000
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
Spaanhoek 5
Blad-⌀ D 165 mm
Boring-⌀ 20 mm
Aantal tanden 4
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628289000
EAN/GTIN 4061792173682
Nummer fabrikant 628289000
L-nummer L01750 1418

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal voor gebruik in cement- en gipsgebonden spaan- en vezelplaten
  • Zeer lange levensduur en een uitstekende zaagkwaliteit door de PCD-tanden (polykristallijn diamant) in vergelijking met de standaard HM-zaagbladen
  • Geringe geluidsontwikkeling en tegelijkertijd een snelle zaagvoortgang

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 165 x 2.2 x 20 mm
  • GESCHIKT VOOR: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiaal: PCD
  • Schuine hoek: 5°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.6 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 4
  • Tandvorm: FZ