CV-houtboor 13x151 mm

Artikelnummer: 627996000
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
13 mm
Totale lengte 151 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627996000
EAN/GTIN 4007430066763
Nummer fabrikant 627996000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt
  • Conform DIN 7487

Kenmerk:

  • Werklengte: 96 mm
  • diameter: 13 mm
  • Totale lengte: 151 mm
  • Verkoopeenheid: 1