Cilinderboor 14x90 mm

Artikelnummer: 627581000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 7483
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
14 mm
Norm DIN 7483
Totale lengte 90 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627581000
EAN/GTIN 4007430064486
Nummer fabrikant 627581000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Machinehoutboren, conform DIN 7483 G met centreerpunt, 2 hoofdsnijkanten en 2 ringsnijkanten
  • Voor het gebruik in hard en zacht hout, gefineerde houten platen enz.
  • Geschikt voor het boren van blinde gaten

Kenmerk:

  • diameter: 14 mm
  • Totale lengte: 90 mm
  • Schacht Ø: 8 mm
  • Verkoopeenheid: 1