HSS-R-boorcassette, 13-delig

Artikelnummer: 627161000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Schacht: cilinderschacht
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
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Schacht cilinderschacht
Aantal boren 13
met cassette ja
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627161000
EAN/GTIN 4007430084354
Nummer fabrikant 627161000
L-nummer L01750 838

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N
  • Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8
  • Diameter-tolerantie h8
  • Oppervlak zwart
  • Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
  • 13-delig, in kunststof cassette
  • Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm