Dopsleutelset 1/2″ 9-dlg TX E10-E24

Artikelnummer: 6265970
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6265970
EAN/GTIN 4010886626597
Nummer fabrikant 6265970
L-nummer L60160 3567

Omschrijving

Omschrijving:

met verloopsstuk van 3/8″ naar 1/2″
in kunststof cassette
afmetingen: 200 x 120 x 38 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale breedte [mm]: 200 mm
  • Totale hoogte [mm]: 38 mm
  • Totale diepte [mm]: 120 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen