Set schroevendraaiers BikeTool in kunststof houder, Aantal bits: 9

Artikelnummer: 626061 9
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal bits Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie BikeTool
Aantal schroevendraaiers 9
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Uitvoering houder glasvezelversterkte kunststof
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626061 9
EAN/GTIN 7610733242344
Nummer fabrikant 470.Blue

Omschrijving

Uitvoering:

PocketTool met 9 schroefgereedschappen en twee bandenlichters van glasvezelversterkte kunststof. De compacte begeleider voor onderweg (101 mm lang en 91 g licht).

Inhoud:

1 Haakse stiftsleutel voor binnenzeskant: 5 mm
Resp. 1 bit voor binnenzeskant: Nr. 675290 gr. 2; 2,5; 3; 4; 6
1 Bit voor sleuf: Nr. 675300 gr. 5,5
1 Bit voor Phillips: Nr. 675281 gr. 2/25
1 Bit voor binnen-Torx®: Nr. 675295 gr. TX25
1 Adapter met magneet: Binnenzeskant 5 mm − bitopname C 6,3