Veiligheidsmes SECUPRO 625 met Trapeziummesje 60095, 1 Stuk

Artikelnummer: 625095.02
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
Artikelnummer 625095.02
EAN/GTIN 4002632803598
Nummer fabrikant 625095.02
L-nummer L60170 908

Omschrijving

Omschrijving:

Lange hendel. Kort blad. Geniet er lange tijd van. Met afgeronde trapeziumvormig mes.
De SECUPRO 625 met verkorte mesuitgang is ook een van onze beste ergonomische messen voor het handvat van een tang. Zijn bewering is duidelijk: Premium. Want daarin vind je wat professionele gebruikers willen: Een handvat gemaakt van aluminium. Een soepel draaiende hendel om het blad te ontgrendelen. Een juiste gedoseerde zaagdiepte in combinatie met een volledig automatische bladintrekking. Een comfortabele wisseling van het mes. En dit alles is het zelfverzekerde gevoel van het vasthouden van een hoogwaardig gereedschap in uw hand.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Uitstekende ergonomie
    we hebben de SECUPRO 625 in de handen van de zware gebruiker ″gebouwd″ zoals bijna geen snij-gereedschap ooit. De lange, soepel lopende hendel, de afgeronde handvat, de zachte greep aan de achterkant van het mes – test het zelf!
  • De handvat is robuust en gebalanceerd
    en is gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het robuuste ontwerp gaat hand in hand met een optimale gewichtsverdeling. Het gevolg: Geen verzwakking van tools en gebruikers. Ook niet voor krachtsneden.
  • Veeleisend snijmateriaal of richtingswijzigingen voor de zwaarste toepassingen
    – geen probleem voor de SECUPRO 625 met korte trapeziumvormig mes. Beide zijn ideaal voor snijbewerkingen met een hoge snijweerstand, bijv. voor rol of rubber.
  • Productbescherming inbegrepen
    zelfs met een snijdiepte van ″slechts″ 15 mm, alle gangbare verpakkingen kunnen worden geopend – maar zonder te dicht bij de inhoud van de verpakking te komen. De afgeronde punt van het blad draagt ook bij aan een betere productbescherming.
  • Helemaal veilig
    terwijl u kunt vertrouwen op de terugtrekking van lemmet in het voorste handvat, wacht er een zekering op u verder naar achteren. Hierdoor kunt u de hendel vergrendelen en voorkomen dat het blad per ongeluk struikelt.

Kenmerk:

  • Handgreep: Hefboom
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Zeer hoge beveiliging (SECUPRO)
  • Veiligheidstechnologie II: Volautomatische terugtrekking van lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 15 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags plastic bandje, rol derinding, rubber, leer, PVC-vloeren, bekleding, textiel, wrap, stretch, Krimpfolie, film en papieren webben, vilt, plakband, non-woven stof
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 60095,70
  • Optioneel blad: 60099,70, 160099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Trapeziumvormig mes
  • Gemonteerde messen (mes): 2-voudig bruikbaar
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest