{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Sleutellengte L | 208 mm | |
Bekbreedte b | 34,9 mm | |
Bekhoogte h1 | 6,6 mm | |
Ringhoogte h2 | 9,9 mm | |
Ring-⌀ D | 30 mm | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
met draaibare kop | nee | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614905 16 | |
EAN/GTIN | 3662424065040 | |
Nummer fabrikant | 467BR.16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.856 stuks direct leverbaar
16,15 €
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
701 stuks direct leverbaar
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.341 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
551 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Bekbreedte b | 34,9 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Ringhoogte h2 | 9,9 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Bekhoogte h1 | 6,6 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |