GFN 5A IC20 Parting & Grooving Single-Ended Insert, for Parting Aluminum

Artikelnummer: 6061018
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6061018
EAN/GTIN 7291075210859
Nummer fabrikant 6061018
L-nummer L23930 279

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,28 mm, snijbreedte (CW) 5,11 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 0,28 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 5,11 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,17 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw