GFN 1.2JS IC328 Parting & Grooving Single-Ended Insert for Soft Materials, Parting of Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6002620
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002620
EAN/GTIN 7291075210446
Nummer fabrikant 6002620
L-nummer L23930 388

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 1,2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 1,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw