MARTOR SCRAPEX 596 596 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 596.03
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
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 596.03
EAN/GTIN 4002632005961
Nummer fabrikant 596.03
L-nummer L60170 814

Omschrijving

Omschrijving:

Er blijft niets over, behalve tevredenheid.
Samen met de nog langere SCRAPEX 5196 is de SCRAPEX 596 de grootste schraper in ons assortiment. Gebruik het om eenvoudig stickers, etiketten en ander papier, verf en lakresten van alle gladde oppervlakken te verwijderen. Het blad van 100 mm lang is bijzonder effectief. Bovendien zal uw professionele gereedschap indruk maken met een antislip handvat en de ingebouwde veiligheidsvoorziening.
  • Basismateriaal:
    Zink
  • Robuust en duurzaam
    de 11 cm lange handvat is gemaakt van gegoten zink. Wat heb je ervan? Zeker een schraper met lange levensduur die is voorbereid op zelfs de zwaarste klussen.
  • Breed bruikbaar gebied
    gezien een bladlengte van 100 mm, kunt u werken op een bijzonder groot toepassingsgebied. Dit betekent dat u uw schraper veel minder vaak moet gebruiken om een bepaald oppervlak te reinigen.
  • Vergrendeling meegeleverd
    om het brede blad af te dekken, draai de speciale schroef met de hand los en schuif de meskap met uw duim naar voren. Draai nu de schroef terug en alles is veilig.
  • Antislip handvat
    zo'n massief gereedschap moet antislip in uw hand liggen. Natuurlijk hebben we hierover nagedacht – en daarom heeft de handvat voorzien van zachte antislip grip en kleine, handvriendelijke poriën.
  • Eenvoudig mes verwisselen de
    speciale schroef helpt u ook bij het verwisselen van het blad. Draai de klep omhoog en verwijder de beschermkap van het mes. Nu kunt u het blad verwijderen en vervangen.

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Schraperoppervlak: 99, 5
  • Belangrijkste snijmaterialen: Stickers, etiket
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Basismateriaal: Zink
  • SoftGrip: Ja
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 96,60
  • Optioneel blad: 196,60
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.