{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Tanduitvoering | Trapeziumvormige vlaktand | |
Blad-⌀ D | 355 mm | |
Boring-⌀ | 25,4 mm | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Aantal tanden | 72 | |
Snedebreedte B | 2,4 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 584008 355 | |
EAN/GTIN | 4045197883759 | |
Nummer fabrikant | 584008 355 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad trapeziumvormige vlaktand Staal, Blad-⌀ D: 355mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
177,00 €
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 211,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
geschikt voor materiaal | Staal | hout | INOX |
Aantal tanden | 72 | 72 | 72 |
Blad-⌀ D | 355 mm | 300 mm | 305 mm |
Boring-⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Snedebreedte B | 2,4 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |