Maul-Einsteck.Wtz. SW 15 mm, gereedschapsmaat 14x18 mm

Artikelnummer: 58214015
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58214015
EAN/GTIN 4018754033942
Nummer fabrikant 58214015
L-nummer L60010 147

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met vierkante spankop
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 8 mm
  • S: 25 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 132 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 15 mm
  • Breedte mm (b): 35 mm