Fijne borstel RVS-draad gegolfd 0,15 mm, Type: P

Artikelnummer: 576805 P
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS, gegolfd
Totale lengte L 225 mm
Borsteldraaddikte 0,15 mm
Werklengte L3 110 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Bezettingsbreedte L1 20 mm
Aantal rijen 4
Basisdeel materiaal kunststof
Producttype Fijne borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 576805 P
EAN/GTIN 4017359350751
Nummer fabrikant 18215242

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte ca. 225mm, 4-rijig, oppervlak borsteldeel 110×20mm, hoogte borsteldeel20 mm.
Kunststof lichaam, voor gebruik in omgevingen waar een grotere hygiëne vereist is.

Toepassing:

Hoge draaddichtheid voor fijne oppervlakteverbetering.