{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Maximaal toerental | 10.500 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574770 50 | |
EAN/GTIN | 4017359005637 | |
Nummer fabrikant | 435542 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Komborstel Messingdraad 0,20 mm, Borstel-⌀ D1: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 19,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | 20 mm | 28 mm |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximaal toerental | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel | Penseelborstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |