{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 10 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574200 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359009819 | |
Nummer fabrikant | 417362 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm 70X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
520 stuks direct leverbaar
€ 11,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
879 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | RVS-draad |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |