{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Met siliciumcarbide (SiC) | |
Bezettingsmateriaal | microschurend, schuurnylon | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Borstel-⌀ D1 | 250 mm | |
Borstelbreedte | 16 mm | |
Boring-⌀ d1 | 16 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 100 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,6 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 57 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570322 250X16 | |
EAN/GTIN | 4017359163856 | |
Nummer fabrikant | 370871 |