EC200A38-2C20 IC900 2 Flute, 30 and 45° Helix Medium Length Solid Carbide Slot / Drill Endmills

Artikelnummer: 5699179
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5699179
EAN/GTIN 7291075000191
Nummer fabrikant 5699179
L-nummer L24180 1655

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijlengte (APMX) 38 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 104 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 38 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,13 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 104 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen