Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 1 mm, max. snijlengte (APMX) 1,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 50 mm, schacht Rond, schacht Rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Hoekradius (RE) 0,1 mm
- Snijdiameter (DC) 1 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Maximale voeding fz max. 0.006 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0.002 mm/tand
- Halsdiameter (DN) 0,95 mm
- Totale lengte (OAL) 50 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 6 mm