MM EC.500H37C20-4T08CF IC908 Verwisselbare volhardmetalen afwerkfreeskoppen voor trillingsarm frezen van gelegeerd staal

Artikelnummer: 5667817
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667817
EAN/GTIN 7291075353099
Nummer fabrikant 5667817
L-nummer L24060 749

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,488″
  • Afmeting T08
  • Snijkantdiameter (DC): 1/2″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,366″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 0,963″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.488″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.02″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.366″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 47 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.963″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen