{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Actirox | |
Slijpmiddel | Keramische korrel | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 36 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Non-ferro- en zachte metalen; Staal; Gietijzer | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566448 36 | |
EAN/GTIN | 4018875878637 | |
Nummer fabrikant | 787863 |