Leren tas 7-L1, compleet, met sanitair service gereedschapspakket 7, 37 stuks, 37 t

Artikelnummer: 56077085
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077085
EAN/GTIN 4022668012641
Nummer fabrikant 56077085
L-nummer L60010 7987

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 415 x H 320 x D 165
  • Materiaal: Echt cowhide leder
  • Verwijderbare middenwand
  • Gedeeltelijk scharnierende voor- en achterwanden
  • Aluminium randen rondom
  • Diverse grote en kleine compartimenten
  • Plaatstalen bodemplaat
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 37
  • Lengte binnen: 165 mm
  • Hoogte mm (binnen): 320 mm
  • Breedte binnen: 415 mm
  • Hoogte mm (h): 345 mm
  • Lengte [mm): 440 mm
  • Gewicht: 12500 g
  • Gewicht kg: 12.100 kg
  • Breedte mm (b): 190 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen