SD D1.25-H078A-SP15 IC908 Verwisselbare volhardmetalen T-Slot freeskoppen

Artikelnummer: 5607643
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-SLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607643
EAN/GTIN 7291075312324
Nummer fabrikant 5607643
L-nummer L24060 122

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve eindfrezen koppen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,591″, snijdiepte maximum (CDX) 0,315″, snijdiameter (DC) 1,238″, aantal flenzen (NOF) 8, totale lengte (OAL) 0,315″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,591″
  • Hoekradius (RE): 0,008″
  • Maximale snijdiepte (CDX): 0,315″
  • Snijdiameter (DC): 1,238″
  • Snijbreedte (CW): 0,078″
  • Diameter bevestigingsgat (D1): 0,33″
  • Aantal fluit (NOF): 8
  • Totale lengte (OAL): 0,315″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen