MM TS077-N07A-4T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5607339
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607339
EAN/GTIN 7291075158618
Nummer fabrikant 5607339
L-nummer L24060 600

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, interface-eigenschappen T05, zaagdiepte, max. (CDX) 1,2 mm, zaagdiameter (DC) 7,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 7,95 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 7,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 7,95 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen