Gereedschapskist L.200mm x B.530mm x H.200mm

Artikelnummer: 56070106
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56070106
EAN/GTIN 4022668701064
Nummer fabrikant 56070106
L-nummer L60010 7594

Omschrijving

Omschrijving:

  • Plaatstaal
  • Blauw geschilderd

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 230 mm
  • Lengte [mm): 575 mm
  • Gewicht: 4500 g
  • Gewicht kg: 4.500 kg
  • Breedte mm (b): 205 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen