MTECSH 06024C9 0.5ISO IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Internal ISO Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5605673
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605673
EAN/GTIN 7291075221329
Nummer fabrikant 5605673
L-nummer L24210 428

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 2,35 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,5 mm, nominale schroefdraaddiameter M3, schroefdraadmaat M3, schroefdraadmaat M3

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 2,35 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M3
  • Effectieve lengte (LU) 9,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen