MTECSH 0602C7 0.45ISO IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Internal ISO Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5605672
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605672
EAN/GTIN 7291075221312
Nummer fabrikant 5605672
L-nummer L24210 76

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 1,95 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,45 mm, draadnominale diameter M2,5, draadnominale diameter M2,5, draadgrootte M2,5, schroefdraadgrootte M2,5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,95 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M2.5
  • Effectieve lengte (LU) 7,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen