MTECSH 06017C5 0.45ISO IC903 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Internal ISO Profile Threading Endmills for Hardened Steel

Artikelnummer: 5605662
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605662
EAN/GTIN 7291075221213
Nummer fabrikant 5605662
L-nummer L24210 72

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 1,65 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,45 mm, draadnominale diameter M2,2, draadnominale diameter M2,2, schroefdraadgrootte M2,2, schroefdraadgrootte M2,2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,65 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M2.2
  • Effectieve lengte (LU) 5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen