Universelemesser, 160 mm

Artikelnummer: 56050003
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
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56050003
EAN/GTIN 4022668500032
Nummer fabrikant 56050003
L-nummer L60010 6605

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met losbreekblad, bladbreedte 18 mm
  • Metalen bladgeleider
  • Cut-stop
  • Automatische stop
  • Zachte antislipzones op de ergonomisch gevormde mesbehuizing

Kenmerk:

  • Bladbreedte: 18 mm
  • Lengte [mm): 190 mm
  • Gewicht: 63 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen