HM90 APCR 220605-CS IC28 Chip Splitting Insert for Rough Milling of Aluminum

Artikelnummer: 5604877
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604877
EAN/GTIN 7291075236439
Nummer fabrikant 5604877
L-nummer L23910 966

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 22 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 30,9 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,9 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 14,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 14,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,25 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 0,3 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen