Koperen pijpenbuiger, 16 mm

Artikelnummer: 56013100
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
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013100
EAN/GTIN 4022668131007
Nummer fabrikant 56013100
L-nummer L60010 7999

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleminrichting voor een betere bevestiging van de pijp
  • Voor het nauwkeurig buigen van zachte en halfharde koperen buizen
  • Buighoek tot 180°
  • Buig segment met graden-instellingen

Kenmerk:

  • Buisdiameter max. (mm): 16 mm
  • Radius (mm): 54 mm
  • Hoek: 180 °
  • Gewicht: 2945 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen