Slijpvijl - edelkorund, mes, Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad: 100X25M

Artikelnummer: 558565 100X25M

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
426 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) fijnheidsgraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 180
Fijnheidsgraad middel
Vorm mes
Breedte 25 mm
Lengte 100 mm
Kleur roze
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558565 100X25M
EAN/GTIN 9003172581590
Nummer fabrikant 258159

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het afbramen, scherpen, slijpen en afschuinen van gereedschap resp. snijkanten van gereedschap. Voor het nabewerken van boringen, oppervlakken en randen in de matrijzenbouw. Tevens voor verbeteren van het oppervlak, voor justeren en polijsten.
Voor staal (gehard) en legeringen met een grotere trekvastheid. De taaiheid van dit materiaal zorgt voor stevige randen en een grote snijcapaciteit.

Tip:

Bij voorkeur te gebruiken met olie, petroleum of water.