Schuurband Cubitron™II 984F, 50×2000 mm, Korrelgrootte: 36

Artikelnummer: 558452 36
(10,08 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,16 / Stuk
    (10,08 € / 1 Metre)
  • van 30 Stuk
    € 16,80 / Stuk
    (8,40 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™II 984F
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 50 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558452 36
EAN/GTIN 4046719375578
Nummer fabrikant 7000060748

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
GG(G)
 
30
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™ II schuurband 984F met zuivere, nauwkeurig gevormde keramische korrel op stabiele drager van YF-polyester. Hoogrendement-schuurband voor het voorschuren op stationaire schuurmachines. Koel slijpend door slijphulpmiddel.
YF-linnen (robuust) voor stationaire schuurmachines met hoge werkdruk.

Toepassing:

voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.