CCMT 120404-M3P IC8150 80° Rhombic Positive Flank Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Artikelnummer: 5568948
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568948
EAN/GTIN 7291075351989
Nummer fabrikant 5568948
L-nummer L23950 588

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3P, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw